Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_3029 Herst.-Nr.: 3029 EAN/GTIN: 4002871302906 |
| |
|
| | |
| - Quittungsblock DIN A6
- Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier, Klebebindung
- Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter
- mit gesonderter Ausweisung der MwSt.
- Ausführung: Mikroperforation
- Papierformat: DIN A6
- Größe (B x H): 148 x 105 mm
- Anzahl der Blätter: 50 Blatt
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit gesonderter Ausweisung der MwSt. | Blattanzahl: | 50 Blatt | Blattformat: | A6 | Breite: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.063 kg | Formulartyp: | Quittungsblock | Höhe: | 105 mm | Marke: | RNK-Verlag | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: quittung, ausgabenbeleg, formular, quittungen, quittungsvorlage, vordruck, vorlage |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 0,82* | € 1,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 0,91* | € 1,77* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,90* | € 1,79* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,04* | € 2,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,16* | € 2,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|