Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quittungsblock, DIN A6, 50 Blatt RNK 3029


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quittungsblock, DIN A6, 50 Blatt RNK 3029
Quittungsblock, DIN A6, 50 Blatt RNK 3029
Quittungsblock, DIN A6, 50 Blatt RNK 3029
Quittungsblock, DIN A6, 50 Blatt RNK 3029
Quittungsblock, DIN A6, 50 Blatt RNK 3029
Quittungsblock, DIN A6, 50 Blatt RNK 3029
Artikel-Nr.:
     639-558192
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     3029
EAN/GTIN:
     4002871302906
Suchbegriffe:
Quittung
Quittungsblock
Quittungsformular
Quittungsvordruck
Quittungsblock DIN A6. Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier, Klebebindung. Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter. Mit gesonderter Ausweisung der MwSt.. Ausführung: Mikroperforation. Papierformat: DIN A6. Größe (B x H): 148 x 105 mm. Anzahl der Blätter: 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Breite:
148
Höhe:
105
selbstdurchschreibend:
false
Weitere Suchbegriffe: quittung, QUITTUNG A6 M.MWST 50BL., 482341, 1736, 3029, SD22
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 0,82*
€ 1,60*
15 Tage
117
€ 5,49*
ab € 0,91*
€ 1,77*
9 Tage
117
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,79*
6 Tage
54
€ 5,99*
ab € 1,04*
€ 2,10*
Lager 639
117
€ 4,99*
ab € 1,15*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.