Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_3032 Herst.-Nr.: 3032 EAN/GTIN: 4002871303200 |
| |
|
| | |
| - Quittungsblock
- Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber
- Bleistift
- Füllfederhalter
- Mit Dokumentendruck
- Ausführung: selbstdurchschreibend
- Ausführung Durchschlag: 1 Blatt
- gelb
- Papierformat: DIN A6
- Größe (BxH): 148x105 mm
- Anzahl der Blätter: 40 Blatt.
Weitere Informationen: | | Anzahl der Durchschläge: | 1 | Ausrichtung: | quer | Blattanzahl: | 40 Blatt | Blattformat: | A6 | Breite: | 148 mm | Farbe der Durchschläge: | gelb | Formulartyp: | Quittung | GPSR: | Roth GmbH, Gewerbestraße, 9, 08115, Lichtentanne, Deutschland, www.rnk-verlag.de, info@rnk.de, +49 3370135260 | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | RNK | selbstdurchschreibend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: quittung, Formular, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Quittungen, Vordruck, Vordrucke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 1,63* | € 3,06* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,84* | € 3,45* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,92* | € 3,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,28* | € 4,13* | | | | | 7 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 11,29* | € 16,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|