Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-558191 Herst.-Nr.: 3032 EAN/GTIN: 4002871303200 |
| |
|
| | |
| Quittungsblock - SD, DIN A6 quer. Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier, Klebebindung. Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter. Mit Dokumentendruck. Ausführung: selbstdurchschreibend, Mikroperforation. Papierformat: DIN A6. Größe (B x H): 148 x 105 mm. Anzahl der Blätter: 40 Blatt. Weitere Informationen: | | Format: | A6 quer | Ausführung: | SD = selbstdurchschreibend, MP = Microperforation | Inhalt: | 2 x 40 Blatt | Besonderheit: | mit Dokumentendruck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: quittung, weiß, sicherheitsdruck, selbstdurchschreibend, quer, perforiert, mehrwertsteuerausweis, kleinunternehmen, kleinstbetragsrechnung, geldbetrag, gelb, fälschung, block, a6, rnk, rnk-verlag, 33612799, SD22, 3032, QUITTUNG A6 SD 2X40BL, 1736, 482340 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 1,64* | € 3,07* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,83* | € 3,46* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,91* | € 3,56* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,29* | € 4,14* | | | | | 7 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 11,29* | € 17,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|