Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_3117 Herst.-Nr.: 3117 EAN/GTIN: 4002871311700 |
| |
|
| | |
| - Nachweisheft für rote Kennzeichen, DIN A5 quer
- Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier, Rückstichheftung
- Verwendung für Beschriftungsart: Handbeschriftung
- Ausführung: Abheftlochung vorhanden
- Papierformat: DIN A5 quer
- Anzahl der Blätter: 8 Blatt
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 8 Blatt | Blattformat: | A5 quer | Bruttogewicht: | 0.031 kg | Marke: | RNK-Verlag | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrtenbuch, Fahrtennachweisheft, Formularbuch, kennzeichen, Nachweisheft, rote |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 4,60* | € 7,29* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 4,89* | € 7,73* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,18* | € 8,20* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,64* | € 9,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 6,32* | € 9,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|