Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappe A3 Karton 350g/qm Gummizug rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichenmappe A3 Karton 350g/qm Gummizug rot
Zeichenmappe A3 Karton 350g/qm Gummizug rot
Artikel-Nr.:
     467-#RNK_45336
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     45336
EAN/GTIN:
     4002871453363
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • Sammelmappe rot
  • 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden
  • Art des Verschlusses: Gummizug
  • Werkstoff: Karton
  • Flächenmasse des Papiers: 350 g/qm
  • Verwendung für Papierformate: DIN A3
  • Größe (B x H): 310 x 440 mm
  • Farbe: rot
  • Typbezeichnung des Motivs: rot
  • Art der Verpackung und Inhalt: Folie mit 3 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
Farbe:
rot
für Format:
A3
Höhe:
440 mm
Marke:
RNK
Material:
Karton
Verschluss:
Gummizug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 2,04*
€ 3,69*
Lager 467
90
€ 5,87*
ab € 2,31*
€ 4,14*
3 Tage
78
€ 5,49*
ab € 2,36*
€ 4,21*
2 Tage
78
€ 4,99*
ab € 2,70*
€ 4,66*
€ 5,50*
ab € 2,35*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RNK-Verlag
45335
ab € 2,03*
Sonstiges
RNK-Verlag
45338
ab € 2,04*
Sonstiges
RNK-Verlag
45337
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.