Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe rot, Karton, 350 g/qm, DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802733336
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     45336
EAN/GTIN:
     4002871453363
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Sammelmappe rot. 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden. Art des Verschlusses: Gummizug. Werkstoff: Karton. Flächenmasse des Papiers: 350 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A3. Größe (B x H): 310 x 440 mm. Farbe: rot. Typbezeichnung des Motivs: rot. Art der Verpackung und Inhalt: Folie mit 3 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Verwendung für Papierformate:
A3
Art des Verschlusses:
Gummizug und 3 Klappen
Breite:
310 mm
Höhe:
440 mm
Tiefe:
55 mm
Grammatur:
350 g/qm
Material:
Karton
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 2,04*
€ 3,69*
11 Tage
90
€ 5,87*
ab € 2,31*
€ 4,14*
Lager 690
78
€ 5,49*
ab € 2,36*
€ 4,21*
1 Tag
78
€ 4,99*
ab € 2,70*
€ 4,66*
€ 5,50*
ab € 2,35*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RNK-Verlag
45335
ab € 2,03*
Sonstiges
RNK-Verlag
45338
ab € 2,04*
Sonstiges
RNK-Verlag
45337
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.