Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe A4 -frosty berry- Karton 350 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelmappe A4 -frosty berry- Karton 350 g/qm
Sammelmappe A4 -frosty berry- Karton 350 g/qm
Artikel-Nr.:
     467-#RNK_46325
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46325
EAN/GTIN:
     4002871463256
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
  • Sammelmappe -frosty berry-
  • 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden
  • Art des Verschlusses: Gummizug
  • Werkstoff: Karton
  • Flächenmasse des Papiers: 350 g/qm
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 240 x 330 mm
  • Farbe: -frosty berry-
  • Typbezeichnung des Motivs: -frosty berry-
  • Art der Verpackung und Inhalt: Folie mit 3 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.0920 kg
Farbe:
frosty berry
für Format:
A4
Höhe:
330 mm
Marke:
RNK
Material:
Karton
Motiv:
frosty berry
Verschluss:
Gummizug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 1,73*
€ 3,13*
€ 6,95*
ab € 1,80*
€ 3,32*
2 Tage
8
€ 5,49*
ab € 1,95*
€ 3,52*
Lager 467
9
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 3,56*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 2,37*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RNK-Verlag
46324
ab € 1,73*
Ähnlich
RNK-Verlag
46327
ab € 1,72*
Ähnlich
RNK-Verlag
46326
ab € 1,73*
Ähnlich
RNK-Verlag
46329
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.