Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe A4 -Skatonaut- Karton 350 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelmappe A4 -Skatonaut- Karton 350 g/qm
Sammelmappe A4 -Skatonaut- Karton 350 g/qm
Sammelmappe A4 -Skatonaut- Karton 350 g/qm
Sammelmappe A4 -Skatonaut- Karton 350 g/qm
Artikel-Nr.:
     467-#RNK_46329
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46329
EAN/GTIN:
     4002871463294
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • Sammelmappe -Skatonaut-
  • 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden
  • Art des Verschlusses: Gummizug
  • Werkstoff: Karton
  • Flächenmasse des Papiers: 350 g/qm
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 240 x 330 mm
  • Farbe: bunt
  • Typbezeichnung des Motivs: -Skatonaut-
  • Art der Verpackung und Inhalt: Folie mit 3 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.0920 kg
Farbe:
bunt
für Format:
A4
Höhe:
330 mm
Marke:
RNK
Material:
Karton
Motiv:
Skatonaut
Verschluss:
Gummizug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RNK-Verlag
46324
ab € 1,74*
Ähnlich
RNK-Verlag
46327
ab € 1,74*
Ähnlich
RNK-Verlag
46325
ab € 1,74*
Ähnlich
RNK-Verlag
46326
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.