CANSON Zeichnungsmappe "Kreativ", 260 x 330 mm kann individuell gestaltet werden, starker Karton mit verstärkten Ecken, mit 2 schwarzen Eckspannern, Farbe: grau (C200003132 / C20000313200) Die Abbi...
CANSON Zeichnungsmappe STUDIO, 260 x 380 mm, Vert Annonay stabiler Karton, weißes, säurefreies Innenpapier, mit zwei Eckspannern, goldene Canson-Prägung Farbe: grün/schwarz (C200003114 / C200003114...
Zeichenmappe mit Gummizug für Format DIN A4 Annonay, DIN A4 Überbreite 26x33cm Grün Zeichenmappe - Außen mit Annonay Motiv (schwarz-grün marmoriert) ; Innen grau Verschluss mit 2 Gummizügen für ein...
Zeichenmappe mit Gummizug für Format B4 Annonay, 28x38cm Grün Zeichenmappe - Außen mit Annonay Motiv (schwarz-grün marmoriert) ; Innen grau Verschluss mit 2 Gummizüge für einen perfekten Halt der U...
Zeichenmappe mit Bändchen Annonay, 61x76cm Grün Zeichenmappe - Außen mit Annonay Motiv (schwarz-grün marmoriert) ; Innen grau Verschluss mit 3 Bandverschlüssen für einen perfekten Halt der Unterlag...
Zeichenmappe mit Gummizug für Format DIN A4 Überbreite, marmoriert, 26x33cm Grün Zeichenmappe - Außen mit Marmor Motiv weiß-grün marmoriert) ; Innen weiß Verschluss mit 2 Gummizüge für einen perfek...
Zeichenmappe mit Gummizug für Format B4, marmoriert, 28x38cm Grün Zeichenmappe - Außen mit Marmor Motiv weiß-grün marmoriert) ; Innen weiß Verschluss mit 2 Gummizüge für einen perfekten Halt der Un...
Zeichenmappe avec élastiques IDERAMA - A4 Farben sortiert Aus festem Karton hergestellt und mit einem feinen, schützenden Film überzogen, vereinen die Produkte der IDERAMA-Serie viele Vorteile: Ben...
Zeichenmappe mit Gummizug Iderama 28x38 für Format B4 Format et poids : longueur 380 MM largeur 280 MM hauteur : 6 MM Gewicht : 291 G Format et poids Karton : longueur 390.0 MM largeur 290.0 MM hau...
Zeichenmappe mit Gummizug für Format DIN A4 Überbreite, Kraft schwarz, 26x33cm Schwarz Zeichenmappe - Außen aus schwarzem Kraft ; Innen schwarz Verschluss mit 2 Gummizüge für einen perfekten Halt d...
folia Zeichnungsmappe, aus Fotokarton, DIN A4, blau Stärke: 270 g/qm, durchgefärbt, 3 Einschlagklappen (6633) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
folia Zeichnungsmappe, aus Fotokarton, DIN A4, flieder Stärke: 270 g/qm, durchgefärbt, 3 Einschlagklappen (6628) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
folia Zeichnungsmappe, aus Fotokarton, DIN A4, gelb Stärke: 270 g/qm, durchgefärbt, 3 Einschlagklappen (6614) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
folia Zeichnungsmappe, aus Fotokarton, DIN A4, grün Stärke: 270 g/qm, durchgefärbt, 3 Einschlagklappen (6654) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
folia Zeichnungsmappe, aus Fotokarton, DIN A4, pink Stärke: 270 g/qm, durchgefärbt, 3 Einschlagklappen (6623) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Zeichenmappe aus stabilem Karton, "cool mint" für DIN A4 mit drei Einschlagklappen und farbigem Gummizug, innen bedruckt In diesen umweltfreundlichen Sammelmappe aus Karton sind Unterlagen aller Ar...
Zeichenmappe aus stabilem Karton, "friedly grey" für DIN A4 mit drei Einschlagklappen und farbigem Gummizug, innen bedruckt In diesen umweltfreundlichen Sammelmappe aus Karton sind Unterlagen aller...
Zeichenmappe aus stabilem Karton, "frosty berry" für DIN A4 mit drei Einschlagklappen und farbigem Gummizug, innen bedruckt In diesen umweltfreundlichen Sammelmappe aus Karton sind Unterlagen aller...
Zeichenmappe aus stabilem Karton, "Hexagon" für DIN A4 mit drei Einschlagklappen und farbigem Gummizug, innen bedruckt In diesen Zeichenmappen aus Karton sind Zeichnungen und Unterlagen bis DIN A4 ...
Sammelmappe aus stabilem Karton, "Honey" für DIN A4 mit drei Einschlagklappen und farbigem Gummizug, innen bedruckt In diesen Zeichenmappen aus Karton sind Zeichnungen und Unterlagen bis DIN A4 all...
Zeichenmappe aus stabilem Karton, "mild rosè" für DIN A4 mit drei Einschlagklappen und farbigem Gummizug, innen bedruckt In diesen umweltfreundlichen Sammelmappe aus Karton sind Unterlagen aller Ar...
Zeichenmappe aus stabilem Karton, "Honey" für DIN A4 mit drei Einschlagklappen und farbigem Gummizug, innen bedruckt In diesen Zeichenmappen aus Karton sind Zeichnungen und Unterlagen bis DIN A4 al...
RNK Verlag Zeichnungsmappe "Over the Rainbow", DIN A4 3 Einschlagklappen, farbiger Gummizugverschluss, auch stabilem Karton, (B)240 x (H)330 mm, für Zeichnungen und Unterlagen im Format DIN A4 (463...
Zeichenmappe mit Bändchen für Format DIN A4 Annonay, DIN A4 Überbreite 26x33cm Grün Zeichenmappe - Außen mit Annonay Motiv (schwarz-grün marmoriert) ; Innen grau Verschluss mit 3 Bandverschlüssen f...
Exacompta Zeichenmappen mit elastischem Band Sortiert Iderama 25629E. Material: Pappe. Verschluss: Elastische Bänder. Abmessungen: 6 x 260 x 330 mm (H x B x T). Farbe: Sortiert. Inhalt: Packung mit...
Zeichenmappe aus stabilem Karton, "Eulen" für DIN A4 mit Einschlagklappen und Gummizug Die Zeichenmappe aus Chromo-Duplexkarton 450 g/m2 für Formate bis DIN A4 verfügt über drei Einschlagklappen am...
Exacompta Zeichenmappen mit elastischem Band 541100E. Material: Pappe. Verschluss: Elastische Bänder. Abmessungen: 6 x 260 x 330 mm (H x B x T). Farbe: Grün. Inhalt: Packung mit 10 Stück.
Zeichenmappe -Kaninchen- 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden Art des Verschlusses: Gummizug Werkstoff: Chromo-Duplexkarton Flächenmasse des Papiers: 500 g/qm Verwendung für Papierform...
Exacompta Zeichenmappen mit elastischem Band 541200E. Material: Pappe. Verschluss: Elastische Bänder. Abmessungen: 6 x 260 x 330 mm (H x B x T). Farbe: Grün. Inhalt: Packung mit 10 Stück.
Zeichenmappe -Monster- 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden Art des Verschlusses: Gummizug Werkstoff: Chromo-Duplexkarton Flächenmasse des Papiers: 500 g/qm Verwendung für Papierformat...
Exacompta Zeichenmappen mit elastischem Band Sortiert Iderama 651E. Material: Pappe. Verschluss: Elastische Bänder. Abmessungen: 6 x 280 x 380 mm (H x B x T). Farbe: Sortiert. Inhalt: Packung mit 5...
Zeichenmappe -Ananas- 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden Art des Verschlusses: Gummizug Werkstoff: Chromo-Duplexkarton Flächenmasse des Papiers: 500 g/qm Verwendung für Papierformate...
Exacompta Zeichentmappen mit elastischem Band marmoriert 625E. Material: Pappe. Verschluss: Elastische Bänder. Abmessungen: 6 x 260 x 330 mm (H x B x T). Farbe: Grün. Inhalt: Packung mit 10 Stück.
Exacompta Zeichentmappen mit elastischem Band marmoriert 628E. Material: Pappe. Verschluss: Elastische Bänder. Abmessungen: 6 x 280 x 380 mm (H x B x T). Farbe: Grün. Inhalt: Packung mit 10 Stück.
Exacompta Zeichenmappen mit elastischem Band Black Kraft 547100E. Material: Pappe. Verschluss: Elastische Bänder. Abmessungen: 6 x 260 x 330 mm (H x B x T). Farbe: Schwarz. Pack: 10 Stück.
Exacompta Zeichentmappen mit Leinenbändern Annonay 531100E. Material: Pappe. Verschluss: Leinenbänder. Abmessungen: 6 x 260 x 330 mm (H x B x T). Farbe: Grün. Inhalt: Packung mit 10 Stück.
Exacompta Zeichenmappen mit Leinenbändern Annonay 531200E. Material: Pappe. Verschluss: Leinenbänder. Abmessungen: 6 x 280 x 380 mm (H x B x T). Farbe: Grün. Inhalt: Packung mit 10 Stück.