Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch A5 -Fresh Lemons- kariert 96 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notizbuch A5 -Fresh Lemons- kariert 96 Blatt
Notizbuch A5 -Fresh Lemons- kariert 96 Blatt
Notizbuch A5 -Fresh Lemons- kariert 96 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#RNK_46791
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46791
EAN/GTIN:
     4002871467919
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • Kladde / Notizbuch -Fresh Lemons-, A5, kariert
  • Ausführung Papier: Naturpapier, 70 g/qm
  • Ausstattung: keine, Hardcover
  • Papierformat: A5
  • Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert, 5
  • Anzahl der Blätter: 96 Blatt
  • Farbe des Einbandes: bunt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.3150 kg
Farbe:
bunt
Farbe des Einbandes:
bunt
Lineatur:
kariert
Marke:
RNK
Motiv:
Fresh Lemons
Papiergewicht:
70 g/qm
Weitere Suchbegriffe: notizbuch a5 kariert, notizbuch, notizbuch a5, Geschäftsbuch, Journal, Kladde, Schreibbuch, Schreibkladde
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 2,44*
€ 4,30*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 2,74*
€ 4,81*
1 Tag
10
€ 5,49*
ab € 2,77*
€ 4,82*
1 Tag
10
€ 4,99*
ab € 2,98*
€ 5,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RNK-Verlag
46790
ab € 2,45*
Ähnlich
RNK-Verlag
46792
ab € 2,46*
Ähnlich
RNK-Verlag
46793
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.