Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch "Fresh Lemons", A5, 96 Blatt, kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802781791
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46791
EAN/GTIN:
     4002871467919
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Kladde / Notizbuch "Fresh Lemons", DIN A5, kariert. Ausführung Papier: Naturpapier, 70 g/m². Ausstattung: keine, Hardcover. Papierformat: DIN A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert, 5. Anzahl der Blätter: 96 Blatt. Farbe des Einbandes: bunt.
Weitere Informationen:
Motiv:
Fresh Lemons
Format:
A5
Lineatur:
kariert
Anzahl der Blätter:
96 Blatt
Grammatur:
70 g/qm
perforiert:
nein
Verschluss:
keinen
Einband:
Hardcover
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 2,44*
€ 4,33*
11 Tage
7
€ 5,87*
ab € 2,73*
€ 4,78*
Lager 690
5
€ 5,49*
ab € 2,79*
€ 4,84*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 3,38*
€ 5,80*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RNK-Verlag
46790
ab € 2,45*
Ähnlich
RNK-Verlag
46792
ab € 2,44*
Ähnlich
RNK-Verlag
46793
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.