Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_703 Herst.-Nr.: 703 EAN/GTIN: 4002871070300 |
| |
|
|  |  |
 | - Vordruck für den Mahn- und Vollstreckungsbescheid Arbeitsgericht DIN A4
- Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier
- Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter
- Vordrucke für den Mahn- und Vollstreckungsbescheid, mit Erläuterungs- und Entwurfblatt
- Ausführung: selbstdurchschreibend, Mikroperforation
- Durchschlag: 5 Blatt
- Papierformat: A4
- Anzahl der Blätter: 1 Original + 5 Durchschläge
Weitere Informationen:  |  | Besonderheiten: | Vordrucke für den Mahn- und Vollstreckungsbescheid, mit Erläuterungs- und Entwurfblatt | Blattanzahl: | 6 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.03 kg | Formulartyp: | Mahnbescheid | Marke: | RNK-Verlag | Produktbezeichnung: | Vordruck für den Mahn- und Vollstreckungsbescheid | selbstdurchschreibend: | ja | GPSR: | Roth GmbH, Gewerbestraße, 9, 08115, Lichtentanne, Deutschland, www.rnk-verlag.de, info@rnk.de, +49 3370135260 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 25 |  | € 5,50* | ab € 2,13* | € 2,96* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 1,84* | € 3,24* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,49* | ab € 1,88* | € 3,27* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 8,49* | ab € 1,94* | € 3,38* |  |  |  | Lager 467 | |  | | 1 |  | € 5,87* | ab € 2,06* | € 3,62* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|