Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzhocker höhenverstellbar grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzhocker höhenverstellbar grau
Sitzhocker höhenverstellbar grau
Sitzhocker höhenverstellbar grau
Sitzhocker höhenverstellbar grau
Sitzhocker höhenverstellbar grau
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA182841
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     1828-4-1
EAN/GTIN:
     8427951182845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Hocker Wartebereich
  • Neuer höhenverstellbarer Hocker mit innovativem Design, der den neuen Marktanforderungen gerecht wird.
  • Die ideale Ergänzung für Ruhezonen, gemischte Arbeitsbereiche und Mehrzweckräume, in denen sich Komfort und Ästhetik die Hand reichen.
  • Die Höhenverstellung und die Schwingbewegung ermöglichen einen jederzeit angemessenen Einsatz.
Weitere Informationen:
Breite des Sitzes:
45 cm
Bruttogewicht:
11.3000 kg
Farbe:
grau
Farbe der Sitzfläche:
schwarz
Farbe des Fußes:
grau
Höhe:
560 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Rocada
Material der Sitzfläche:
Kunststoff
Material des Fußes:
Kunststoff
Sitzform:
Flachsitz
Sitzhöhe:
44-56 cm
Tiefe des Sitzes:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: Lounge-Hocker, Sitzhocker Lounge, bürohocker stoff, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker toplift, Hocker, Mehrzweckmöbel, Pausenhocker, Ruhezonenhocker, Sitzhocker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,31*
€ 261,89*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 205,75*
€ 262,49*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,27*
€ 345,26*
Frei Haus
ab € 282,81*
€ 348,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,49*
€ 312,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,97*
€ 309,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,70*
€ 292,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,81*
€ 275,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 225,58*
€ 268,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,75*
€ 244,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 205,75* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocada
1828W-4-1
ab € 287,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.