Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
Glasschreibtisch
>
Artikel
Schreibtisch Total BxTxH 120x60x73cm Gestell verchromt Platte Glas satiniert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#ROCA2000ME05
Hersteller:
Rocada
Herst.-Nr.:
2000ME05
EAN/GTIN:
8427951002877
Suchbegriffe:
Glasschreibtisch
Glas-Tisch
Glastisch
Büroschreibtisch
Tischgestell aus Stahlrohr-Struktur 30x30mm
minimalistisches Design und gerade Füße 40x30mm
einseitig gehärtete Glasplatte (ESG 10mm)
mit Niveaureglern für einen Höhenausgleich bis 2cm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Farbe:
satiniert
Farbe der Tischplatte:
satiniert
Farbe des Fußes:
verchromt
Höhe:
730 mm
Marke:
Rocada
Material der Tischplatte:
Glas
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
10 mm
Tiefe:
600 mm
... >
Lager 467
>
Möbel, Beleuchtung
>
Schreibtische
Weitere Suchbegriffe:
Bürotisch
,
Bürotische
,
Schreibtisch
,
bürotisch 120x60cm
,
büroschreibtisch 2000x800
,
büroschreibtisch glas
,
Arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 643,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,19*
€ 947,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,76*
€ 938,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,67*
€ 911,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,27*
€ 839,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 684,33*
€ 814,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,03*
€ 765,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anstelltisch Total BxTxH 100x60x73cm Gestell verchromt Platte Glas satiniert
Rocada
2107ME05
ab € 617,24*
Zubehör
CPU-Halter für Serie E-Table, White, Total, Executive, Work grau
Rocada
2943
ab € 121,53*
Zubehör
Kabelführung 49cm Metall grau
Rocada
2921
ab € 67,34*
Zubehör
Kabelführung 95cm Metall grau
Rocada
2922
ab € 99,88*
Zubehör
Kabelkette bis 100cm silber
Rocada
2901
ab € 94,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen