Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen für Besucherstuhl RD965/RD974S/RD975V15 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportwagen für Besucherstuhl RD965/RD974S/RD975V15 schwarz
Transportwagen für Besucherstuhl RD965/RD974S/RD975V15 schwarz
Transportwagen für Besucherstuhl RD965/RD974S/RD975V15 schwarz
Transportwagen für Besucherstuhl RD965/RD974S/RD975V15 schwarz
Transportwagen für Besucherstuhl RD965/RD974S/RD975V15 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA965TY
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     965TY
EAN/GTIN:
     8427951965004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
  • Transportwagen für Besucherstühle RD965, RD974S, RD975V15
  • zum Aufbewahren und leichten Transport ohne große Anstrengungen
  • aus Stahlrohr gefertigt
  • für max. 9 Stühle
  • mit 4 Rollen
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
530 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
120 mm
Marke:
Rocada
Material:
Metall
Tiefe:
620 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, besucherstuhl schwarz, besucherstuhl, rocada besucherstuhl, Stuhltransporter, Stuhltrolley, Stuhlwagen, Transporttrolley, Transportwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,79*
€ 304,25*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 253,74*
€ 310,70*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,70*
€ 369,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,39*
€ 368,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,06*
€ 349,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,88*
€ 335,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 280,47*
€ 333,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,74*
€ 301,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 253,74* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocada
992TY
ab € 288,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.