Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl Bucheschichtholz VE=4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelstuhl Bucheschichtholz VE=4 Stück
Stapelstuhl Bucheschichtholz VE=4 Stück
Stapelstuhl Bucheschichtholz VE=4 Stück
Stapelstuhl Bucheschichtholz VE=4 Stück
Stapelstuhl Bucheschichtholz VE=4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA974S
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     974S
EAN/GTIN:
     8427951974211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
  • Stapelstuhl
  • Sitz und Rückenlehne aus Schichtholz
  • Lackiertes Metallgestell
  • Fertig montiert
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
nein
Breite des Sitzes:
57 cm
Farbe:
buche
Farbe des Fußes:
grau
Höhe:
810 mm
Höhe der Rückenlehne:
40 cm
höhenverstellbar:
nein
Kopfstütze:
nein
Marke:
Rocada
Material des Fußes:
Metall
Packungsinhalt:
4 Stück
Sitzform:
Flachsitz
Sitzhöhe:
48 cm
stapelbar:
ja
Tiefe des Sitzes:
41 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,61*
€ 364,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,84*
€ 361,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,79*
€ 344,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,97*
€ 328,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 268,39*
€ 319,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,66*
€ 284,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocada
979
ab € 25,50*
Zubehör
Rocada
978
ab € 64,84*
Zubehör
Rocada
977
ab € 32,79*
Zubehör
Rocada
965TY
ab € 250,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.