Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl Kunstleder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besucherstuhl Kunstleder schwarz
Besucherstuhl Kunstleder schwarz
Besucherstuhl Kunstleder schwarz
Besucherstuhl Kunstleder schwarz
Besucherstuhl Kunstleder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA985
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     985
EAN/GTIN:
     8427951985118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
  • Bequem ausgepolsterter Design-Freischwinger mit Bezug aus hochwertigem Lederimitat
  • Gestell und Armlehnen verchromt
Weitere Informationen:
Armlehne verstellbar:
nein
Armlehne vorhanden:
ja
Art der Armlehne:
Ringarmlehne
Breite des Sitzes:
48 cm
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
900 mm
Höhe der Rückenlehne:
50 cm
höhenverstellbar:
nein
Kopfstütze:
nein
Marke:
Rocada
Material des Fußes:
Metall
Sitzform:
Flachsitz
Sitzhöhe:
48 cm
stapelbar:
nein
Textilzusammensetzung:
Kunstleder
Tiefe des Sitzes:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, konferenzstuhl schwarz mit armlehne freischwinger stoffbezug, besucherstuhl leder, besucherstuhl mit armlehne, Bürostuhl, Meetingstuhl, stapelbar, Stapelstuhl, Stuhl, Wartezimmer, Wartezimmer-Stuhl, WartezimmerStuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 174,30* pro Kartonage)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,16*
€ 270,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,86*
€ 269,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,65*
€ 257,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,91*
€ 240,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 196,62*
€ 233,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,30*
€ 207,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocada
987
ab € 223,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.