Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl Kunstleder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besucherstuhl Kunstleder schwarz
Besucherstuhl Kunstleder schwarz
Besucherstuhl Kunstleder schwarz
Besucherstuhl Kunstleder schwarz
Besucherstuhl Kunstleder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA987
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     987
EAN/GTIN:
     8427951987112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
  • Besucherstuhl, kompakter Freischwinger mit Bezug aus hochwertigem Lederimitat.
  • Verchromtes Stahlrohrgestell mit Armauflagen
Weitere Informationen:
Armlehne verstellbar:
nein
Armlehne vorhanden:
ja
Art der Armlehne:
Ringarmlehne
Breite des Sitzes:
51 cm
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
1020 mm
Höhe der Rückenlehne:
73 cm
höhenverstellbar:
nein
Kopfstütze:
nein
Marke:
Rocada
Material des Fußes:
Metall
Sitzform:
Flachsitz
Sitzhöhe:
47 cm
stapelbar:
nein
Textilzusammensetzung:
Kunstleder
Tiefe des Sitzes:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, konferenzstuhl schwarz mit armlehne freischwinger stoffbezug, besucherstuhl leder, besucherstuhl mit armlehne, Bürostuhl, Meetingstuhl, stapelbar, Stapelstuhl, Stuhl, Wartezimmer, Wartezimmer-Stuhl, WartezimmerStuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 221,44* pro Kartonage)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,90*
€ 328,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,51*
€ 324,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,22*
€ 309,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,85*
€ 298,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 249,60*
€ 297,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,44*
€ 263,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocada
985
ab € 175,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.