Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel mit Armlehnen Kunstleder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chefsessel mit Armlehnen Kunstleder schwarz
Chefsessel mit Armlehnen Kunstleder schwarz
Chefsessel mit Armlehnen Kunstleder schwarz
Chefsessel mit Armlehnen Kunstleder schwarz
Chefsessel mit Armlehnen Kunstleder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA986
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     986
EAN/GTIN:
     8427951986115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Bürostuhl mit einem Bezug aus hochwertigem Lederimitat
  • Gestell aus verchromtem Metall
  • Wippmechanik
  • Hohe Rückenlehne mit Nackenstütze
  • Armlehnen aus Metall und Hartbodenrollen im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Armlehne verstellbar:
nein
Armlehne vorhanden:
ja
Art der Armlehne:
Ringarmlehne
Belastbarkeit:
100 kg
Breite des Sitzes:
48 cm
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
silber
GPSR:
Rocada S.L., Av. Roca i Comas, 9, 8921, Barcelona, Spanien, www.rocada.com, info@rocada.com, +34 933 805 240
Höhe der Rückenlehne:
69 cm
höhenverstellbar:
ja
Kopfstütze:
ja
Marke:
Rocada
Material des Fußes:
Aluminium
Sitzform:
Flachsitz
Sitzhöhe:
51-56 cm
Textilzusammensetzung:
Kunstleder
Tiefe des Sitzes:
48 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 234,28* pro Kartonage)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,75*
€ 360,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,39*
€ 356,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,78*
€ 342,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,81*
€ 325,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 266,31*
€ 316,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,28*
€ 278,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocada
RD988V22
ab € 206,08*
Ähnlich
Rocada
998V15
ab € 576,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.