Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer Stuhl / Tisch schwarz VE=2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformer Stuhl / Tisch schwarz VE=2 Stück
Transformer Stuhl / Tisch schwarz VE=2 Stück
Transformer Stuhl / Tisch schwarz VE=2 Stück
Transformer Stuhl / Tisch schwarz VE=2 Stück
Transformer Stuhl / Tisch schwarz VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA992V194
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     992V19-4
EAN/GTIN:
     8427951199232
Suchbegriffe:
Klappstuhl
Stapelstuhl
stapelstuhl schwarz
stapelstuhl
  • Der vielseitige Transformer - Stuhl lässt sich im Handumdrehen zum Tisch umwandeln!
  • Die ideale Lösung für Mehrzweckräume mit unterschiedlichen Nutzungsformen!
  • Stabile Kunststoffschale mit verchromtem Metallgestell
  • Stapelbar
  • Auslieferung erfolgt im vormontierten Zustand
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
nein
Besonderheiten:
Umbaubar von Stuhl zum Tisch
Breite:
600 mm
Breite des Sitzes:
60 cm
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
890 mm
höhenverstellbar:
nein
Kopfstütze:
nein
Marke:
Rocada
Material:
Metall/Kunststoff
Material des Fußes:
Metall
Packungsinhalt:
2 Stück
Sitzform:
Flachsitz
Tiefe:
570 mm
Tiefe des Sitzes:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: klappstuhl schwarz, Konferenzstuhl, Meetingstuhl, Seminarstuhl, Teamstuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,47*
€ 597,58*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 544,73*
€ 639,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,44*
€ 760,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,14*
€ 754,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,73*
€ 737,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,83*
€ 698,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 583,88*
€ 694,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,73*
€ 648,23
pro Stück
1 Stück enthält 2 Kartonagen (ab € 272,365* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocada
992TY
ab € 289,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.