Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer 5 Ablagen Stahl silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektständer 5 Ablagen Stahl silber
Prospektständer 5 Ablagen Stahl silber
Artikel-Nr.:
     467-#ROCARD8304
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     RD 8304
EAN/GTIN:
     8427951934857
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
  • Mobiles Trägergestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohrrahmen
  • Optional für die beidseitige Aufnahme von bis zu 5 Metallablagen
  • 5 Metallablagen im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
5
Breite:
820 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
1850 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Rocada
Material:
Stahl
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Tiefe:
490 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospektaufsteller 5 fächer, prospekt bodenständer, prospekthalter silber, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Zeitschriftenregal, Zeitungshalter, Zeitungsständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,02*
€ 483,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,29*
€ 469,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,56*
€ 414,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,25*
€ 391,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 319,95*
€ 380,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,85*
€ 366,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.