| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES1103011126 Herst.-Nr.: 1103011126 EAN/GTIN: 4014969311806 |
| |
|
| | |
| - Paperado Pack
- Briefumschlagpack
- C5
- Größe (B x H): 225 x 157 mm
- 100 g/qm
- Farbe: Tomate gerippt
- Seidenfutter vorhanden
- Nassklebung
- Inhalt: 5er Pack
Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | Blattformat: | C5 | Breite: | 225 mm | Bruttogewicht: | 0.6520 kg | Farbe: | tomate | Höhe: | 157 mm | Klebung: | Nassklebung | Marke: | Paperado | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 5 Stück | Papiergewicht: | 100 g/qm | Seidenfutter: | ja | Umschlagsformat: | C5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, briefumschläge farbig c 5 100g, briefumschlag c5, briefumschlag c5 100 g, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 5,49* | ab € 11,29275* | € 15,46275* | | | | Lager 467 | | | | 2 | | € 5,87* | ab € 12,38* | € 16,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,476* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 33,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|