Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge B6 Seidenfutter Nassklebung VE=5 Stück Apple


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefumschläge B6 Seidenfutter Nassklebung VE=5 Stück Apple
Briefumschläge B6 Seidenfutter Nassklebung VE=5 Stück Apple
Artikel-Nr.:
     467-#ROES1103020064
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103020064
EAN/GTIN:
     4014970123801
Suchbegriffe:
B6 Briefumschlag
Briefumschlag B6
Briefhülle
Briefhüllen
  • Paperado Pack
  • Briefumschlagpack Größe (B x H): 178 x 125 mm
  • Farbe: Apple gerippt
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 100
  • Inhalt: 5er Pack
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Blattformat:
B6
Breite:
178 mm
Bruttogewicht:
0.3210 kg
Farbe:
apple
Höhe:
125 mm
Klebung:
Nassklebung
Marke:
Paperado
Material:
Papier
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
B6
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 5,49*
ab € 6,98235*
€ 9,78235*
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 8,44*
€ 11,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 11,91*
€ 14,1729
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 8,44*
€ 10,0436
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,688* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 23,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.