| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES1103070126 Herst.-Nr.: 1103070126 EAN/GTIN: 4014969350331 |
| |
|
| | |
| - Paperado wird in höchster Qualität gefertigt und bietet unzählige Kombinations- und Verwendungsmöglichkeiten für das Schreiben, Basteln und Drucken
- Paperado Karten A6 hoch doppelt
- plano 220g/qm
- Tomate gerippt
- zu 5 Stück verpackt.
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A6 | Bruttogewicht: | 0.4320 kg | Farbe: | rot | Farbname: | tomate | Marke: | Paperado | Packungsinhalt: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: briefkarten rössler rot, briefkarten a6, briefkarten, Briefblätter, Briefpapier, Design, Design-Karten, DesignKarten, Glückwunschkarten, Grußkarten, Karten, Papier, Pollenkarten, Pollenpapier, Rössler |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 5,49* | ab € 7,5585* | € 10,8785* | | | | Lager 467 | | | | 2 | | € 5,87* | ab € 8,21* | € 11,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,642* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 23,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|