Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Karten
>
Motivkarten
>
Briefkarten
>
Artikel
Briefkarte Paperado, A6hd, 220g/m², planliegend, 5 Stück, tomate
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-868786126
Hersteller:
Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
1103070126
EAN/GTIN:
4014969350331
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
Paperado Pack · Kartenpack · Farbe: Tomate gerippt · Format der Karte: A6hd · Beschreibung der Besonderheiten: planoliegend · Flächenmasse des Papiers g/m²: 220 · Inhalt: 5er Pack · bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser ·
... >
Lager 690
>
Doppelkarten,Klappkarten,Briefkarten,Passpartoutkarten
>
Doppel-,Klapp-,Brief-,Passpartoutkarten
Weitere Suchbegriffe:
briefkarten rössler rot
,
briefkarten a6
,
briefkarten
,
Glückwunschkarten
,
Design-Karten
,
Karten
,
Briefhüllen
,
Briefumschläge
,
Umschläge
,
Briefkuverts
,
Kuverts
,
Grußkarten
,
Pollenkarten
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,49*
ab € 7,5585*
€ 10,8785*
Lager 467
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 8,21*
€ 11,97*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 10,8785*
€ 12,94542
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 10,5585*
€ 12,56462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,1185*
€ 12,04102
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,8985*
€ 11,77922
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,4785*
€ 11,27942
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 7,5585*
€ 8,99462
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,5117* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen (
entspricht € 21,757* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefumschläge C6 100g/qm tomate VE=5 Stück
Rössler Papier
1103005126
ab € 6,1438*
Zubehör
Briefumschläge DINlang 100g/qm tomate VE=5 Stück
Rössler Papier
1103002126
ab € 7,8222*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen