Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefbogen A4 100g/qm chamois


Menge:  Blätter  
Produktinformationen
Briefbogen A4 100g/qm chamois
Briefbogen A4 100g/qm chamois
Artikel-Nr.:
     467-#ROES16400108
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16400108
EAN/GTIN:
     4014969044575
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Paperado wird in höchster Qualität gefertigt und bietet unzählige Kombinations- und Verwendungsmöglichkeiten für das Schreiben, Basteln und Drucken
  • Papier A4 100 g/qm
  • chamois gerippt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.6340 kg
Farbe:
chamois
Marke:
Paperado
Papiergewicht:
100 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1700
100
€ 5,49*
ab € 0,14922*
€ 0,21522*
1 Tag
1700
100
€ 4,99*
ab € 0,17*
€ 0,24*
Lager 467
1800
100
€ 5,87*
ab € 0,17*
€ 0,27*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Blätter
€ 0,27*
€ 0,32
pro Blatt
ab 200 Blätter
€ 0,26*
€ 0,31
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 0,25*
€ 0,30
pro Blatt
ab 1000 Blätter
€ 0,23*
€ 0,27
pro Blatt
ab 2000 Blätter
€ 0,22*
€ 0,26
pro Blatt
ab 2500 Blätter
€ 0,21*
€ 0,25
pro Blatt
ab 300000 Blätter
€ 0,17*
€ 0,20
pro Blatt
1 Blatt enthält 1 Stück (ab € 0,17* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Blätter
Mindestbestellmenge: 100 Blätter ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rössler Papier
73264104
ab € 1,43*
Zubehör
Rössler Papier
73249104
ab € 1,15*
Zubehör
Rössler Papier
73258104
ab € 1,48*
Zubehör
Rössler Papier
1103069008
ab € 9,1082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.