Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperado Umschläge DL, FSC Mix Credit, 110x220mm, 100g/m2, m. SF, Beutel 5Stück, Rössler Nr. 1103002008, elfenbein


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Paperado Umschläge DL, FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Umschläge DL, FSC Mix Credit
Rayher Paperado Umschläge DL, FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Umschläge DL, FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Umschläge DL, FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-73258104
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     73258104
EAN/GTIN:
     4014969313305
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
elfenbein
Inhalt:
5 Stück
Sicherheitshinweise:
P01 | P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
FSC:
FSC Mix Credit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,94*
€ 3,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,07*
€ 2,46
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,04*
€ 2,43
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,98*
€ 2,36
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,88*
€ 2,24
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,83*
€ 2,18
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 1,81*
€ 2,15
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 1,49*
€ 1,77
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rössler Papier
73258102
ab € 1,46*
Ähnlich
Rössler Papier
73258376
ab € 1,47*
Ähnlich
Rössler Papier
73258284
ab € 1,48*
Ähnlich
Rössler Papier
73258526
ab € 1,47*
Ähnlich
Rössler Papier
73258509
ab € 1,48*
Ähnlich
Rössler Papier
73258258
ab € 1,47*
Ähnlich
Rössler Papier
73258408
ab € 1,48*
Ähnlich
Rössler Papier
73258502
ab € 1,48*
Ähnlich
Rössler Papier
73258291
ab € 1,47*
Ähnlich
Rössler Papier
73258372
ab € 1,48*
Ähnlich
Rössler Papier
73258444
ab € 1,47*
Ähnlich
Rössler Papier
73258356
ab € 1,47*
Ähnlich
Rössler Papier
73258276
ab € 1,57*
Ähnlich
Rössler Papier
73258154
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.