Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefbogen A4 100g/qm tomate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefbogen A4 100g/qm tomate
Briefbogen A4 100g/qm tomate
Artikel-Nr.:
     467-#ROES164001126
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     164001126
EAN/GTIN:
     4014969156445
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Paperado wird in höchster Qualität gefertigt und bietet unzählige Kombinations- und Verwendungsmöglichkeiten für das Schreiben, Basteln und Drucken
  • Papier A4 100 g/qm
  • tomate gerippt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.6340 kg
Farbe:
tomate
Marke:
Paperado
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, briefbogen, Briefblätter, Papier, Pollenpapier, Rössler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,49*
ab € 0,18547*
€ 0,25547*
Lager 467
nicht lagernd
100
€ 5,87*
ab € 0,17*
€ 0,26*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 0,17* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rössler Papier
1103005126
ab € 6,1738*
Zubehör
Rössler Papier
1103002126
ab € 7,8122*
Zubehör
Rössler Papier
1103070126
ab € 7,5385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.