| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES164010411 Herst.-Nr.: 164010411 EAN/GTIN: 4014969713488 |
| |
|
| | |
| - Karte doppelt hoch Paperado
- Größe (B x H): 148 x 210 mm
- Format der Karte: A5hd=148/297x210
- Papierformat: DIN A5
- Farbe: Taupe metallic
- Flächenmasse des Papiers g/qm: 250
- Ausführung des Inhalts mit Packung: lose
- bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
- beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | beidseitig bedruckbar: | ja | Blattformat: | A5 hoch | Farbe: | taupe metallic | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Paperado | Papiergewicht: | 250 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 32,311* | € 44,461* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 35,0455* | € 47,7255* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 40,04* | € 55,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8008* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|