Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkarte Paperado, A5hd, 220g/m², taupe metallic RÖSSLER 164010411


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefkarte Paperado, A5hd, 220g/m², taupe metallic RÖSSLER 164010411
Briefkarte Paperado, A5hd, 220g/m², taupe metallic RÖSSLER 164010411
Briefkarte Paperado, A5hd, 220g/m², taupe metallic RÖSSLER 164010411
Artikel-Nr.:
     639-936895411
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     164010411
EAN/GTIN:
     4014969713488
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
Paperado · Karte doppelt hoch · Farbe: Taupe metallic · Format der Karte: A5hd · Flächenmasse des Papiers g/m²: 220 · Inhalt: lose · bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
Weitere Informationen:
Breite:
148
Farbe:
taupe metallic
Flächenmasse des Papiers:
220
Höhe:
210
Papierformat:
A5
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser- oder Tintenstrahldrucker
beidseitig bedruckbar:
true
Weitere Suchbegriffe: briefkarten din a5 rössler, briefkarten, briefkarten rössler, Briefkarte, Paperado, A5hd, 220g/m², taupe, metallic, RÖSSLER, 164010411
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
1
€ 4,99*
ab € 32,161*
€ 44,251*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 35,1055*
€ 48,0155*
11 Tage
1
€ 5,87*
ab € 40,12*
€ 55,89*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,251*
€ 52,65869
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,861*
€ 52,19459
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,951*
€ 49,92169
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,881*
€ 48,64839
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,931*
€ 46,32789
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,161*
€ 38,27159
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,64322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.