Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag C5 Nassklebung Seidenfutter Fuchsia


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag C5 Nassklebung Seidenfutter Fuchsia
Briefumschlag C5 Nassklebung Seidenfutter Fuchsia
Artikel-Nr.:
     467-#ROES164011154
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     164011154
EAN/GTIN:
     4014969275283
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag Paperado
  • Größe (B x H): 225 x 157 mm
  • Farbe: Fuchsia gerippt
  • Seidenfutter vorhanden
  • Nassklebung
  • 100 g/qm
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Blattformat:
C5
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.4850 kg
Farbe:
fuchsia
Höhe:
157 mm
Klebung:
Nassklebung
Marke:
Paperado
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Seidenfutter:
ja
Umschlagsformat:
C5
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, briefumschläge farbig c5, briefumschlag c5, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 26,575*
€ 26,575*
8 Tage
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 24,685*
€ 28,46*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 26,50*
€ 34,00*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,00*
€ 40,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,50*
€ 35,11
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,50*
€ 31,54
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.