| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES164011174 Herst.-Nr.: 164011174 EAN/GTIN: 4014969488973 |
| |
|
| | |
| - Briefumschlag Paperado
- Größe (B x H): 225 x 157 mm
- Farbe: Karibik gerippt
- Seidenfutter vorhanden
- Nassklebung
- 100 g/qm
Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | Blattformat: | C5 | Breite: | 225 mm | Bruttogewicht: | 0.0097 kg | Farbe: | karibik | Höhe: | 157 mm | Klebung: | Nassklebung | Marke: | Paperado | Material: | Papier | Papiergewicht: | 100 g/qm | Seidenfutter: | ja | GPSR: | Rössler Papier GmbH & Co. KG, Max-Becker-Str., 3, 65599, Dornburg, Deutschland, www.roessler.eu, info@roessler.eu, +49 6436 501 0 | Umschlagsformat: | C5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, briefumschlag c5 blau, briefumschlag c5, briefumschläge farbig c5, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 17,299* | € 23,859* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 18,8315* | € 25,6815* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 4,50* | ab € 19,945* | € 28,16* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 21,30* | € 29,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,426* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|