Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag C5 Nassklebung Seidenfutter Maigrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag C5 Nassklebung Seidenfutter Maigrün
Briefumschlag C5 Nassklebung Seidenfutter Maigrün
Artikel-Nr.:
     467-#ROES16401122
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16401122
EAN/GTIN:
     4014969150719
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag Paperado
  • Größe (B x H): 225 x 157 mm
  • Farbe: Maigrün gerippt
  • Seidenfutter vorhanden
  • Nassklebung
  • 100 g/qm
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Blattformat:
C5
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.4850 kg
Farbe:
maigrün
Höhe:
157 mm
Klebung:
Nassklebung
Marke:
Paperado
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Seidenfutter:
ja
Umschlagsformat:
C5
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, briefumschläge farbig c5, briefumschlag c5, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 4,99*
ab € 25,00*
€ 25,00*
1 Tag
4
1
€ 5,49*
ab € 26,18*
€ 26,18*
8 Tage
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 23,995*
€ 27,85*
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 23,00*
€ 30,00*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,00*
€ 35,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,00*
€ 30,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,00*
€ 27,37
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.