| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES164015411 Herst.-Nr.: 164015411 EAN/GTIN: 4014969713518 |
| |
|
| | |
| - Briefumschlag Paperado
- Format des Umschlages: C4
- Größe (B x H): 315 x 225 mm
- Farbe: Taupe metallic
- Nassklebung
- Ausführung des Inhalts mit Packung: lose
- 120 g/qm
Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | Blattformat: | C4 | Breite: | 315 mm | Bruttogewicht: | 0.4760 kg | Farbe: | taupe metallic | Höhe: | 225 mm | Klebung: | Nassklebung | Marke: | Paperado | Material: | Papier | Papiergewicht: | 120 g/qm | Umschlagsformat: | C4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefhüllen c4 nassklebend, briefumschlag c4, briefumschlag c4 nassklebend, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 27,257* | € 36,887* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 29,22* | € 39,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1688* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|