Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag 16,4x16,4cm Nassklebung Seidenfutter Grau Marmora


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Briefumschlag 16,4x16,4cm Nassklebung Seidenfutter Grau Marmora
Briefumschlag 16,4x16,4cm Nassklebung Seidenfutter Grau Marmora
Artikel-Nr.:
     467-#ROES16404014
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16404014
EAN/GTIN:
     4014969182055
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag Paperado
  • Größe (B x H): 164 x 164 mm
  • Farbe: Grau Marmora
  • Seidenfutter vorhanden
  • Nassklebung
  • 100 g/qm
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Blattformat:
16,4x16,4cm
Breite:
164 mm
Bruttogewicht:
0.1870 kg
Farbe:
grau
Höhe:
164 mm
Klebung:
Nassklebung
Marke:
Paperado
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Seidenfutter:
ja
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Umschläge Sonderformat, briefumschläge farbig, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
4
€ 4,50*
ab € 12,8325*
€ 14,585*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 15,0875*
€ 15,0875*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 13,50*
€ 17,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,25*
€ 20,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.