| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES220702522 Herst.-Nr.: 220702522 EAN/GTIN: 4014969518717 |
| |
|
| | |
| - Briefumschlagpack
- Coloretti
- DL
- Inhalt: 5 Briefumschläge
- Größe (B x H): 220 x 110 mm
- Farbe: Hellgrün
- Nassklebung
- 80 g/qm
Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Blattformat: | DL | Breite: | 220 mm | Bruttogewicht: | 0.0280 kg | Farbe: | hellgrün | Fenster: | nein | Höhe: | 110 mm | Importdatum: | 17.11.2021 | Klebung: | Nassklebung | Marke: | Rössler | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 5 Stück | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, farbige briefumschläge din lang ohne fenster, briefumschlag c5/6, briefumschlag din lang ohne fenster, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| |