Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Woodies Briefumschlag mit Herzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Woodies Briefumschlag mit Herzen
Stempel Woodies Briefumschlag mit Herzen
Artikel-Nr.:
     467-#ROESW19002
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     W19002
EAN/GTIN:
     5420078606891
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
  • Aus FSC Buchenholz
  • 100% Stempelfläche aus Kautschuk
  • 2 mm Schaumstoff Kissen der Stempel
  • Fair-Trade-Produkt, erneuerbaren Materialien, Hohe Qualität
Weitere Informationen:
Abdrucktext:
Briefumschlag mit Herzen
Bruttogewicht:
0.0210 kg
Durchmesser:
30 mm
Marke:
Rössler
Material:
Holz
Motiv:
Briefumschlag mit Herzen
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, motivstempel, Dekostempel, Gummistempel, Stempel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 2,98*
€ 6,29*
Lager 467
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 3,44*
€ 6,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rössler Papier
W19007
ab € 3,29*
Sonstiges
Rössler Papier
W19004
ab € 3,38*
Sonstiges
Rössler Papier
W19006
ab € 3,29*
Sonstiges
Rössler Papier
W19005
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.