Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Woodies Rose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Woodies Rose
Stempel Woodies Rose
Artikel-Nr.:
     467-#ROESW19006
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     W19006
EAN/GTIN:
     5420078606938
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
  • Aus FSC Buchenholz
  • 100% Stempelfläche aus Kautschuk
  • 2 mm Schaumstoff Kissen der Stempel
  • Fair-Trade-Produkt, erneuerbaren Materialien, Hohe Qualität
Weitere Informationen:
Abdrucktext:
Rose
Bruttogewicht:
0.0210 kg
Durchmesser:
30 mm
Marke:
Rössler
Material:
Holz
Motiv:
Rose
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, motivstempel, Dekostempel, Gummistempel, Stempel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 3,31*
€ 6,92*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 4,18*
€ 7,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rössler Papier
W19002
ab € 2,97*
Sonstiges
Rössler Papier
W19007
ab € 3,31*
Sonstiges
Rössler Papier
W19004
ab € 3,37*
Sonstiges
Rössler Papier
W19005
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.