| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#ROTR1904258 Herst.-Nr.: 1904258 EAN/GTIN: 3501179042589 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Feinminenstift rapid PRO
- Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Druckmechanik, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden
- Material des Schaftes: massives Metall
- Ausführung der Griffzone: gefräster Griffbereich
- Radierer vorhanden
- Radierer auswechselbar
- Clip vorhanden
- Sechskant-Design
- Farbe des Schaftes: matt schwarz
- Stärke der Mine: 0,5 mm
- Bezeichnung der Härte: HB
- Packungs-Inhalt: 1 Stück in Box
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Besonderheiten: | Sechskant-Design | Bruttogewicht: | 0.030 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | schwarz | Härtegrad: | HB | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | nein | Marke: | Rotring | Mine federnd gelagert: | ja | Minenbreite: | 0.5 mm | Radierer auswechselbar: | ja | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | graphit | Stiftart: | Feinminenstift | Technik zur Minenrestreduzierung: | ja | Tipradierer: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Dreh-Bleistift, Drehbleistift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, Geschenk-Box, Geschenk-Schachtel, Geschenkbox, Geschenkschachtel, druckbleistift 0,5mm, druckbleistift, druckbleistift newell brands, Druck, Druck-Bleistift, Feinminen, Schreibgerät, Stift |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 26,01* | € 35,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 25,21* | € 35,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 26,27* | € 37,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 27,62* | € 37,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|