Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmatte DuraGrip Meta PET für Teppichböden 150x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmatte DuraGrip Meta PET für Teppichböden 150x120cm
Bodenmatte DuraGrip Meta PET für Teppichböden 150x120cm
Artikel-Nr.:
     467-#RS_O17-1500
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     17-1500
EAN/GTIN:
     4024591002935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Polycarbonat
  • schützt neben dem Boden auch die Umwelt und Ressourcen
  • sehr hohe Schlag- und Bruchfestigkeit
  • kratzunempfindliche, strukturierte Oberfläche
  • beständig gegen chemische Mittel, Öle und Fette
  • für Teppichböden (mit Ankernoppen)
  • Brandverhalten: schwer entflammbar Bfl-s1 nach DIN EN 13 501-1
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Bodenart:
Teppichboden
Bruttogewicht:
7.6 kg
Farbe:
transparent
Form:
eckig
Marke:
RS Office
Material:
PET (Polyethylenterephthalat
Produktbreite:
150 cm
Produktlänge:
120 cm
Weitere Suchbegriffe: BSM Teppichböden, BSM Vinyl, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatten transparent, bsm teppichböden, Antirutschmatte, Bodenschutzmatte, Dura, Dura-Grip, DuraGrip, Grip, Matte, Schutzmatte, Stuhlunterlage
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 33,95*
€ 45,67*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 38,86*
€ 49,97*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 38,87*
€ 50,01*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 39,47*
€ 50,88*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,77*
€ 54,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Office
17-0900
ab € 25,71*
Ähnlich
RS Office
17-1100
ab € 30,50*
Ähnlich
RS Office
17-1300
ab € 36,06*
Ähnlich
RS Office
18-0900
ab € 26,38*
Ähnlich
RS Office
18-1100
ab € 31,79*
Ähnlich
RS Office
18-1300
ab € 36,56*
Ähnlich
RS Office
18-1500
ab € 37,36*
Ähnlich
RS Office
17-1800
ab € 48,63*
Ähnlich
RS Office
18-1800
ab € 49,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.