Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Duragrip® Meta RS Office Products 17-1100, für Teppichboden, Tiefe 110cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-052544
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     17-1100
EAN/GTIN:
     4024591002911
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
Umweltfreundlich und wiederverwertbar. Schützt den Boden und die Umwelt, sehr hohe Schlag- und Bruchfestigkeit, frei von schädlichen Weichmachern (z. B. Bisphenol A), strukturierte Oberfläche, beständig gegen chemische Mittel, Öle und Fette. Neben einer hohen Maßbeständigkeit besitzt Duragrip Meta die Eigenschaften einer hohen Abriebfestigkeit und eines niedrigen Gleitwiderstandes. Die leistungsstarke, thermisch-verschweißte VAB®-Haftschicht sorgt auf Hartböden dafür, dass ein Verrutschen der Matte ausgeschlossen ist. Bei Teppichböden helfen stumpfe Ankernoppen gegen das Verrutschen der Matten, ohne den Teppich zu beschädigen. Schwer entflammbar (Bfl-s1 nach DIN EN 13 501-1).
Form (1) rechteckig mit abgerundeten Ecken, für Allergiker geeignet ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
geeignet für Boden:
Teppichboden
Tiefe:
110
Form (1):
rechteckig mit abgerundeten Ecken
für Allergiker geeignet:
ja
für Fußbodenheizung:
ja
mit Noppen:
ja
schwer entflammbar:
ja
Stärke:
2.1
Breite:
120
Ausführung:
mit Ankernoppen
Länge:
110
Material:
Polyethylenterephthalat (PET)
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: BSM Polycarbonat, BSM Teppichböden, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatte transparent teppichboden ecogrip, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Bodenschutzmatte Duragrip® Meta, Bürostuhlunterlagen, Hartbodenschutzmatte (Büroeinrichtung), Schutzmatte, Schutzmatte für Hartboden (Büroeinrichtu, Schutzmatte für Teppichboden (Büroeinric, Schutzmatten, Stuhlunterlage (Büroeinrichtung), Teppichschutzmatte (Büroeinrichtung), Unterlage, Unterlagen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 31,32*
€ 41,11*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 31,49*
€ 41,31*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,49*
ab € 33,05*
€ 42,77*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,57*
€ 44,70*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 45,68*
€ 57,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Office
17-0900
ab € 26,33*
Ähnlich
RS Office
17-1300
ab € 36,33*
Ähnlich
RS Office
17-1500
ab € 34,05*
Ähnlich
RS Office
18-0900
ab € 26,82*
Ähnlich
RS Office
18-1100
ab € 32,02*
Ähnlich
RS Office
18-1300
ab € 36,69*
Ähnlich
RS Office
18-1500
ab € 37,33*
Ähnlich
RS Office
17-1800
ab € 45,43*
Ähnlich
RS Office
18-1800
ab € 49,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.