Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzwand PC BxTxH 1500x5x1000mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzwand PC BxTxH 1500x5x1000mm transparent
Schutzwand PC BxTxH 1500x5x1000mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#RUMOS150100
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     S150100
EAN/GTIN:
     4012108216401
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
  • Leichte und robuste Schutzwand aus 5mm Polycarbonat zum Schutz vor Mitarbeitern und Kunden
  • Leichte Montage ohne Werkzeug
  • Rutschsicherung an den Standfüßen
  • Aussparung 15x40cm zum Durchreichen von Geld, Dokumenten, etc.
  • Glasklares Material mit hoher Bruchsicherheit
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Farbe:
transparent
Höhe:
1000 mm
Marke:
Rumold
Material:
PC (Polycarbonat)
Stand/Befestigung:
freistehend
Tiefe:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, hygieneschutzscheibe aufsteller, kontaminationsschutz thekenscheibe, virenschutzwand höhe 100cm, Aufsatzwand, Infektionsschutzwand, Nießschutz, Scheibe, Schutzwand, Sicherheitsscheibe, Sicherheitswand, Spuck, Spuck-Nießschutz, SpuckNießschutz, Spuckschutz, Spuckschutz-Scheibe, SpuckschutzScheibe, Tischaufsatz, Tischaufsatzwand, Trennwand, Virenbarriere, Virenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,37*
€ 365,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,61*
€ 362,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,04*
€ 341,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,77*
€ 316,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 258,23*
€ 307,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,25*
€ 275,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tarifold
197614
ab € 17,46*
Ähnlich
Tarifold
7999802
ab € 7,10*
Ähnlich
Tarifold
197857
ab € 14,85*
Ähnlich
Tarifold
197856
ab € 22,10*
Ähnlich
Tarifold
197551
ab € 19,05*
Ähnlich
Tarifold
197501
ab € 22,52*
Ähnlich
Tarifold
197507
ab € 22,48*
Ähnlich
Tarifold
197854
ab € 11,61*
Ähnlich
Tarifold
197855
ab € 13,03*
Ähnlich
Jalema
7999808
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.