Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-Geldscheinprüfer 40H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UV-Geldscheinprüfer 40H
UV-Geldscheinprüfer 40H
UV-Geldscheinprüfer 40H
Artikel-Nr.:
     467-#SAFE1300444
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     130-0444
EAN/GTIN:
     8717496333414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
  • Handliche, kompakte und tragbare Echtheitsprüfung für unterwegs.
  • Der Safescan 40H ist der ideale Reisebegleiter.
  • Die UV-Lampe prüft die UVMerkmale von Banknoten, Pässen und Kreditkarten und allen anderen offiziellen Dokumenten.
  • Die integrierte Lampe lässt Sie außerdem das Wasserzeichen und den Sicherheitsfaden überprüfen.
  • Auch ideal für die Verwendung mit dem Safescan 20 UV-Sicherheitsmarker für die Markierung und Prüfung Ihres Geschäfts- und Privateigentums.
  • 4W UV-Lampe kontrolliert die UV-Merkmale von Geldscheinen
  • Leistungsstarke weiße LED-Lampe zur Überprüfung von Wasserzeichen und Sicherheitsfaden
  • Prüft Kreditkarten, Pässe und andere Ausweise auf Echtheit
  • Mit Tragriemen und praktischem, klappbaren Aufsteller für die Verwendung am Schreibtisch
  • Standardwährungen Für alle Währungen
  • Erkennungsmethode Manuelle Überprüfun UV
  • Batterie 4 x 1,5 V AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Abmessungen Produkt 160 x 56 x 22 mm (LxBxH)
  • Gewicht Produkt 89 g
  • Abmessungen Einzelhandelsverpackung 165 x 60 x 26 mm (LxBxH)
  • Zertifikationen / Genehmigungen CE, RoHS, REACH
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
0.21 kg
Einsatzzweck:
Banknoten
Erkennungsmethode:
UV
Farbe:
schwarz
Höhe:
26 mm
Länge:
165 mm
Marke:
Safescan
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 8,43*
€ 11,98*
€ 6,70*
ab € 9,72*
€ 13,65*
€ 5,50*
ab € 9,66*
€ 14,44*
Lager 467
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 10,31*
€ 14,45*
3 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,19*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Safescan
132-0428
ab € 29,27*
Sonstiges
Safescan
131-0397
ab € 32,14*
Sonstiges
Safescan
131-0398
ab € 45,87*
Sonstiges
Safescan
132-0426
ab € 95,37*
Sonstiges
Safescan
132-0427
ab € 104,04*
Sonstiges
Safescan
132-0423
ab € 45,96*
Sonstiges
Safescan
132-0424
ab € 58,44*
Sonstiges
Safescan
132-0425
ab € 65,44*
Sonstiges
Safescan
131-0411
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.