Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan SD-4141 - Standard-Duty Kassenlade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safescan Kassenladen
Safescan Kassenladen
Safescan Kassenladen
Safescan Kassenladen
Safescan Kassenladen
Artikel-Nr.:
     C1769-132-0425
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     132-0425
EAN/GTIN:
     8717496333179
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Kasse

Safescan SD-4141 - Standard-Duty Kassenlade

  • Maße: 41 cm (B) x 41,5 cm (L) x 11,5 cm (H)
  • Robuste Kugellager-Rollen
  • Getestet auf mindestens 1 Million Öffnungen
  • Robuste Geldclips aus Metall
  • Leicht zu Öffnen
  • Verstellbarer und herausnehmbarer Einsatz
  • Mit 4 Fächern für Scheine und 8 für Münzen
  • Separierungsschlitz für die Lagerung von großen Scheinen und unbaren Belegen außerhalb der Sichtweite
  • Kompatibel mit RJ-12 Registrierkassen (12V)
  • Verriegelung in 3 Positionen (verriegelt, stand-by & offen)
  • Optionaler zusätzlicher Einsatz und abschließbarer Deckel
  • Gewicht: 6,6 KG
  • Stromversorgung: 12V
  • 14-tägige Zufriedenheitsgarantie
  • 3 Jahre Garantie
  • CE zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Kassen, Registrier-Kasse, Registrierkasse, safescan kassenlade, kassen schublade, kassenlade schwarz, kasseneinsatz schubladen, kasseneinlage
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Safescan
132-0436
ab € 31,92*
Zubehör
Safescan
132-0497
ab € 32,00*
Zubehör
Safescan
132-0432
ab € 16,34*
Zubehör
Safescan
132-0430
ab € 31,97*
Zubehör
Safescan
132-0431
ab € 31,90*
Zubehör
VKF Renzel
4011432183113
ab € 45,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.