Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#SAFE1320432 Herst.-Nr.: 132-0432 EAN/GTIN: 8717496333261 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Schützen Sie das Bargeld in Ihrem 4141T1 Kassenladen-Einsatz während Schichtwechseln und der Aufbewahrung in Ihrem Tresor.
- Schieben Sie einfach den robusten Stahldeckel 4141L auf die Kassenlade und schließen Sie sein Schloss ab.
- In Kombination mit dem bruchsicheren PVC des 4141T1 macht der 4141L einen Zugriff auf Ihr Geld durch Diebe fast unmöglich. (Beachten Sie bitte, dass der 4141L nicht auf das Tablett 4141T2 passt.)
- Robuste Stahlkonstruktion
- Verriegelung in 2 Positionen (verriegelt & offen)
- Komplett mit 2-teiligem Schlüsselset
- Nicht kompatibel mit 4141T2
- Gewicht: 1,25 kg
- Maße: 35.8 x 28.6 x 5.6 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 286 mm | Bruttogewicht: | 1.3 kg | Farbe: | schwarz | Höhe: | 56 mm | Länge: | 358 mm | Marke: | Safescan | Material: | Metall | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Zeichen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: safescan kassenlade, kassen schublade, 4141, 4141L, Deckel, Geldfach, Geldfachlade, Geldschublade, Hardgeldeinsatz, Kassenfach, Münzgeldeinsatz, Schublade, Schutzdeckel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 15,01* | € 20,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 16,38* | € 23,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,70* | ab € 17,45* | € 23,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 18,23* | € 24,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 19,10* | € 26,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|