Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#SAFE1320438 Herst.-Nr.: 132-0438 EAN/GTIN: 8717496333346 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Schützen Sie das Bargeld in Ihrem 4617T Kassenladen-Einsatz während Schichtwechseln und der Aufbewahrung in Ihrem Tresor.
- Schieben Sie einfach den robusten Stahldeckel 4617L auf die Kassenlade und schließen Sie sein Schloss ab.
- In Kombination mit dem bruchsicheren PVC des 4617T macht der 4617L einen Zugriff auf Ihr Geld durch Diebe fast unmöglich. (Beachten Sie bitte, dass der abschließbare Deckel 4617L nicht mit den herausnehmbaren Fächern 4617CC verwendet werden kann.)
- Robuste Stahlkonstruktion
- Verriegelung in 2 Positionen (verriegelt & offen)
- Komplett mit 2-teiligem Schlüsselset
- Geeignet für Safescan SD-4617S
- Gewicht: 0,6 kg
- Maße: 44 x 15 x 8 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 150 mm | Bruttogewicht: | 0.75 kg | Farbe: | schwarz | Höhe: | 80 mm | Länge: | 440 mm | Marke: | Safescan | Material: | Metall | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Zeichen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: safescan kassenlade, kassen schublade, 4617L, Deckel, Geldfach, Geldfachlade, Geldschublade, Hardgeldeinsatz, Kassenfach, Münzgeldeinsatz, Schublade, Schutzdeckel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 15,13* | € 20,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 16,44* | € 23,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,70* | ab € 17,38* | € 23,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 18,28* | € 25,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 19,10* | € 26,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|