Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm 10mx15mm transparent VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebefilm 10mx15mm transparent VE=10 Stück
Klebefilm 10mx15mm transparent VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SCOT5081510
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5081510
EAN/GTIN:
     4001895914140
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
  • die preisgünstige Alternative für Standardanwendung
  • Klebeband Transparent 508
  • Werkstoff: PP
  • Reißfest
  • Universell verwendbar im Büro oder zu Hause
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
nein
Breite:
15 mm
Bruttogewicht:
0.074 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Kerndurchmesser:
26 mm
Marke:
Scotch
Material:
PP (Polypropylen)
Rollenlänge:
10 m
unsichtbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, klebefilm 15mmx10m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, Klebestreifen, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
330
10
€ 5,95*
ab € 0,134*
€ 0,214*
10
€ 7,95*
ab € 0,1334*
€ 0,2193*
Lager 467
160
10
€ 5,87*
ab € 0,173*
€ 0,275*
10
€ 5,50*
ab € 0,146*
€ 0,335*
1 Tag
860
10
€ 4,99*
ab € 0,285*
€ 0,445*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.