Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatronen Skrip Classic VE= 5 Stück farbig sortiert Blister


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tintenpatronen Skrip Classic VE= 5 Stück farbig sortiert Blister
Tintenpatronen Skrip Classic VE= 5 Stück farbig sortiert Blister
Artikel-Nr.:
     467-#SHEA96400SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     96400-SH
EAN/GTIN:
     0074040964004
Suchbegriffe:
Füller-Patronen
Füllerpatrone
Patronen für Füller
füllerpatronen schwarz
  • Sheaffer Skrip Classic Tintenpatrone für Füllhalter
  • Verwendung für Produkt: Sheaffer Legacy Heritage, Taranis, Prelude, Sagaris, Intensity, 300er Serie, 100er Serie
  • Typbezeichnung der Tintenpatrone: Sheaffer Skrip Classic Tintenpatronen
  • löschbar
  • Farbe: 5 Stück sortiert in schwarz, Blau, Rot, Grün und Violett
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 5 Stück auf Blister
Weitere Informationen:
auswaschbar:
nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Bruttogewicht:
0.0150 kg
Farbe:
schwarz, blau, rot, grün, violett
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
löschbar:
ja
Marke:
Sheaffer
Packungsinhalt:
5 Stück
Schreibfarbe:
schwarz, blau, rot, grün, violett
Stiftart:
Tinte
Weitere Suchbegriffe: füller patronen, füllerpatrone sheaffer, Füllhalter, Füllhalter-Tintenpatrone, Füllhaltertinte, FüllhalterTintenpatrone, Patronen, Sheaffer, Skrip, Tinte, Tintenpatrone, Tintenpatronen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,98004*
€ 76,13625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,46008*
€ 75,5175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,54*
€ 72,0426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,73*
€ 67,5087
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,42004*
€ 59,99985
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 48,96*
€ 58,2624
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,82*
€ 53,3358
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.