Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGECF223 Herst.-Nr.: CF223 EAN/GTIN: 4004360808425 |
| |
|
| | |
| - Chamoisfarbenes Notizheft -Besprechungsnotizen-, A5, für Business Notiersystem Conceptum flex
- Anwendung: Wird in die Metallschiene des Conceptum flex Business Organisers eingeschoben (muss extra bestellt werden, Sigel Art.-Nr. CF111)
- Flexibler Softcover-Einband aus Edelkarton, Klebebindung
- Mit vorgedrucktem Protokollkopf, Inhaltsverzeichnis und Seitenzahlen (D/GB/F/NL) sowie individuell nutzbarer Spalteneinteilung
- 92 Seiten in 80 g/m2, FSC-zertifiziert
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Klebebindung | Blattanzahl: | 46 Blatt | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.1300 kg | Einbandmaterial: | Karton | Farbe: | schwarz | Lineatur: | Speziallineatur | Marke: | Sigel | nummeriert: | ja | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | FSC | GPSR: | Sigel GmbH, Bäumenheimer Straße, 10, 86690, Mertingen, Deutschland, www.sigel.de, info@sigel.de, +49 9078 81 0 | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Info-Formular, Infoformular, Arbeitsmappe, Businessmappe, Collegemappe, Konferenzmappe, Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, notizbuch a5 kariert, arbeitsmappe, businessmappe a5, agenda, agendabuch, businessplaner, einlageheft, einlagen, Geschäftsbuch, notiersystem, notizbuch, notizbuch-einlagen, notizbucheinlagen, notizheft, organiser, organizer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 6,54* | € 10,09* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 6,42* | € 10,23* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,71* | € 10,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 7,73* | € 11,82* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,72* | € 13,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|